text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore T-kar tológallérral 3287 3/4 inch hosszúság 500 mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugaszolóaljzathoz, reteszelőcsappal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám
Modell T-handle
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell T-handle
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugaszolóaljzathoz, reteszelőcsappal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2277.003.287
EAN 4010886627839
UBB 240122073382
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6278360

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.