text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kiegészítők 1987 A 1987 A 1/2

Cikkszám 4C816856
Kialakítás T-handle
Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 292
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 292
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csúsztatható fogantyú Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Type Sliding T-Bar

Cikkszámok

Cikkszám 4C816856
EAN 4010886859469
UBB 500642535081
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1871641
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.