text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore K 21 L 1 hüvelyk szélességű villáskulcsbetét 46 mm hosszúság 100 mm


DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE különleges acél, lőfémkezelés, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás, DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (m) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (m) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 25.5
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1620
Árucikk kód
Model K 21 L 46
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE különleges acél, lőfémkezelés, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás, DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint

Cikkszámok

Cikkszám G2336.460.001
EAN 4010886618622
UBB 203120489687
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6186240

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.