text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs 400 19 x 22 mm 230 mm-es nyitott, dupla hatlapú gyűrűskulccsal


Gyűrű 15°-os eltolás a tengelytől, Hatszögletű rés 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással, 8x10-12x14 mm-es méretek hatszöggel, Hidraulikus/fékvezetékeket érintő alkalmazásokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 232
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 232
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 13.2
A fej magassága nagy (mm) 15.2
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 35
Nagy fejszélesség (mm) 41
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 250
Árucikk kód
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Leírás

Gyűrű 15°-os eltolás a tengelytől, Hatszögletű rés 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással, 8x10-12x14 mm-es méretek hatszöggel, Hidraulikus/fékvezetékeket érintő alkalmazásokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással.

Cikkszámok

Cikkszám G2140.019.022
EAN 4010886605868
UBB 240120085461
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6058670

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.