text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs 2 55x60 mm


DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szabvány szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 610
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 610
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 24.6
A fej magassága nagy (mm) 25.6
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 84.9
Nagy fejszélesség (mm) 91.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 3200
Árucikk kód
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Leírás

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szabvány szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.

Cikkszámok

Cikkszám G2144.055.060
EAN 4010886601990
UBB 240120071420
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6019930

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.