text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű dugókulcskulcs 626 szélesség a lapok között 12 x 13 mm L 140 mm tömör furat


Hatszögletű tengellyel és furatokkal az elfordításhoz, akár csavarkulccsal, akár csavarhúzóval (626 S / 26 RS-626 S, lásd a táblázatot, kérjük, külön rendelje meg), 6x7 és 8x9 mm-es méretek furat nélkül, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Article number
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 140
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 140
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Fej szélessége kicsi (mm) 17
Nagy fejszélesség (mm) 19
Kulcsmélység kicsi (mm) 10.5
Kulcsmélység nagy (mm) 11
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód
Type Socket Spanner

Description

Hatszögletű tengellyel és furatokkal az elfordításhoz, akár csavarkulccsal, akár csavarhúzóval (626 S / 26 RS-626 S, lásd a táblázatot, kérjük, külön rendelje meg), 6x7 és 8x9 mm-es méretek furat nélkül, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Article numbers

Article number G2458.012.013
EAN 4010886652541
UBB 240120087285
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  6525470

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.