text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 32 F MU-2 16 darab Gedore foglalat készlet 16 darab


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékok, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, Z-94 készlet racsnival, négyszögletes csatlakozóval, GEDOREkék acéllemez tokban, Méretek: 555 x 230 x 80 mm, Méretek: 555 x 230 x 80 mm

Cikkszám G2293.001.825
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 20
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 13600
Árucikk kód
Type Socket Set

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékok, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, Z-94 készlet racsnival, négyszögletes csatlakozóval, GEDOREkék acéllemez tokban, Méretek: 555 x 230 x 80 mm, Méretek: 555 x 230 x 80 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2293.001.825
EAN 4010886628119
UBB 240122609987
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6281150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.