text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Gedore Llave de vaso ITX 30 3/8 pulgadas TX T27 longitud 49 mm


Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, pisztolyfém kivitelű, pisztolyfém kivitelű, bepréselt csapszeggel

Numer artykułu
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 49
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 27
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 49
Diámetro 17.5
Tamaño (TX) 27
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 45
Codigo SA 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Opis

Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, pisztolyfém kivitelű, pisztolyfém kivitelű, bepréselt csapszeggel

Numery artykułów

Numer artykułu G2221.000.027
EAN 4010886624722
UBB 240120500352
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6247210

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.