text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore ITX 20 1/4 inch TX T8 dugókulcs hossza 37 mm


Kézi működtetésű, bordázott fogantyú, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, GEDORE vanádium speciális acélból készült, foszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszám
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 30
Átmérő 12
Méret (TX) 8
Pengehossz (mm) 37
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 30
Átmérő 12
Méret (TX) 8
Pengehossz (mm) 37
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott fogantyú, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, GEDORE vanádium speciális acélból készült, foszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám G2206.000.008
EAN 4010886619049
UBB 203122604150
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6190430

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.