Foglalatok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G2241.100.001
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
Gedore dugókulcs INX 19 1/2 hüvelykes háromszoros négyszögletes M10-es dugókulcs hossza 100 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
G2241.100.001
Teljes hossz (mm)
100
Átmérő
22.5
Méret (TX)
10
Hosszúság (mm)
100
Pengehossz (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
100
Átmérő
22.5
Méret (TX)
10
Hosszúság (mm)
100
Pengehossz (mm)
100
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Méret (mm)
10
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
100
Árucikk kód
8207903000
Type
Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN 2325 szerinti csúcs, * nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
G2241.100.001
EAN
4010886615959
UBB
240122049549
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6159510