text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hajlított fejű dugókulcs 34 8 x 9 mm


Széles sugárban forgatható, A tengely furatokkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, külön rendelje meg), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek csiszoltak, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Fej szélessége kicsi (mm) 13
Nagy fejszélesség (mm) 14.2
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Igen
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 95
Árucikk kód 8204110000
Type Head Socket Wrench

Leírás

Széles sugárban forgatható, A tengely furatokkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, külön rendelje meg), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek csiszoltak, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Cikkszámok

Cikkszám G2165.008.009
EAN 4010886629901
UBB 240122076500
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6299010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.