Nagyteljesítményű csillagkulcsok
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
5V750218
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
Gedore gyűrűs csőkulcs 24mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5V750218
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
16 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
24
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
16 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
15
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
39.5
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5V750218
EAN
4002805872246
UBB
500642828619
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
7713760