text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 23mm

Cikkszám 0G221163
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 23
Egykulcsos modell Igen

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 23
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 23
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 15
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 39.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Model 8792
Type Ring End Fitting

Cikkszámok

Cikkszám 0G221163
EAN 4002805920978
UBB 500642828460
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1211471
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.