text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok IS 30 6,5x1,2 6,5MM


Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, krómozott, B-formájú penge a DIN ISO 2380-1 szerint, B-formájú pengehegy a DIN ISO 2380-1 B-formájú pengehegy szerint.

Artikelnummer
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 17.5
Pengehossz (mm) 27
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 17.5
Pengehossz (mm) 27
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 45
Árucikk kód
Type Slotted Bit Socket

Omschrijving

Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, krómozott, B-formájú penge a DIN ISO 2380-1 szerint, B-formájú pengehegy a DIN ISO 2380-1 B-formájú pengehegy szerint.

Artikelnummers

Artikelnummer G2217.065.001
EAN 4010886831304
UBB 500503829151
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1640895

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.