text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok IS 30 12x2 12 MM


Kézi működtetésű, bütykös markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN ISO 2380-1, Form B szerinti penge, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti pengehegy.

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 20.5
Pengehossz (mm) 23
Penge szélessége (mm) 12
Penge vastagsága (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 20.5
Pengehossz (mm) 23
Penge szélessége (mm) 12
Penge vastagsága (mm) 2
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód
Type Slotted Bit Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bütykös markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN ISO 2380-1, Form B szerinti penge, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti pengehegy.

Cikkszámok

Cikkszám G2217.120.001
EAN 4010886831311
UBB 500503829235
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1640909

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.