text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok IN 19 L 5-90 5 X90 MM


DIN 7422 szerint, DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós rögzítő horonnyal, kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszám
Átmérő 22.5
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 22.5
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

DIN 7422 szerint, DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós rögzítő horonnyal, kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám G2236.050.090
EAN 4010886616208
UBB 203122595242
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6162060

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.