text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok IKS 30 PZD 2 GR.2


Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, bepréselt csapszeggel, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szabvány szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szabvány szerint.

Cikkszám
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 17.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 17.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Igen
Méret keresztfej 2
Hosszúság (mm) 23
Csatlakozási méret (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, bepréselt csapszeggel, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szabvány szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szabvány szerint.

Cikkszámok

Cikkszám G2229.000.002
EAN 4010886831335
UBB 500503822958
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1640976

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.