text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok IKS 30 PZD 1 GR.1


Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém bevonatú, GEDORE vanádium speciális acélból készült, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém bevonatú, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szerint.

Cikkszám
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 17.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 17.5
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Igen
Méret keresztfej 1
Hosszúság (mm) 27
Csatlakozási méret (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém bevonatú, GEDORE vanádium speciális acélból készült, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém bevonatú, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szerint, hegy a DIN ISO 8764-1 PZ szerint.

Cikkszámok

Cikkszám G2229.000.001
EAN 4010886831328
UBB 500503822610
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1640968

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.