text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Feszültségmérő 4615-3


Cikkszám
Hosszúság (m) 140
Pengehossz (mm) 60
Penge szélessége (mm) 3
Egypólusú fázisjelzés Nem
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 140
Pengehossz (mm) 60
Penge szélessége (mm) 3
Egypólusú fázisjelzés Nem
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Nem
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) ['220.000', '250.000']
A mező forgásirányának jelzése Nem
Kapcsolható terhelés Nem
Használható csapadék esetén Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód
Model 4615 3
Type Voltage Tester

Cikkszámok

Cikkszám G2681.030.001
EAN 4010886669914
UBB 203124963992
UNSPSC 41113676
Gyártó cikksz 6699110

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.