text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hosszabbító 3094


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszám G2280.003.094
Teljes hossz (mm) 29
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 29
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód 8466103800
Model 3094
Type Coupler

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2280.003.094
EAN 4010886623770
UBB 240122066295
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6237760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.