text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Egyszeres nyitott végű csőkulcs VDE 894 10 mm


Cikkszám
Hosszúság (m) 105
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 105
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore

Cikkszámok

Cikkszám G3100.100.001
EAN 4010886657218
UBB 203122627425
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6572120

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.