text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Egyetlen nyitott végű csőkulcs 5/8


GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, 7/16" - 1.1/8" méretek függesztőfurattal, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében, 15°-ra állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi, 10 - 135 mm méret ferde lyukkal, *nem szabványosított.

Cod Articol
Hosszúság (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.5
Ambalat la 1

Specificații

Hosszúság (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.5
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 33
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód 8204110000
Type Spanner

Descriere

GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott, 7/16" - 1.1/8" méretek függesztőfurattal, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében, 15°-ra állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi, 10 - 135 mm méret ferde lyukkal, *nem szabványosított.

Numerele articolelor

Cod Articol G2105.158.001
EAN 4010886658031
UBB 203120565320
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6580300

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.