text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű csőkulcs 895 14x15 mm


15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát kivitel 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 154
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 154
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.5
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Nagy fejszélesség (mm) 32
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód
Type Spanner

Leírás

15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát kivitel 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi.

Cikkszámok

Cikkszám G2107.014.015
EAN 4010886658581
UBB 203120568548
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6585880

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.