text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű csőkulcs 6 9x11 mm


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 9
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 9
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 4.5
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 26.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Cikkszámok

Cikkszám G2128.009.011
EAN 4010886606469
UBB 240120075710
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6064640

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.