DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, 16-18 mm szigetelési túlnyúlás, 27, 30 és 32 méret: a d1 átmérő nem szabványosított, a 27, 30 és 32 méretre vonatkozó d1 átmérő nem szabványosított.