text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs VDE 19 11 mm


DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, 16-18 mm szigetelési túlnyúlás, 27, 30 és 32 méret: a d1 átmérő nem szabványosított, a 27, 30 és 32 méretre vonatkozó d1 átmérő nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód
Model 19 11
Type VDE Socket

Leírás

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, 16-18 mm szigetelési túlnyúlás, 27, 30 és 32 méret: a d1 átmérő nem szabványosított, a 27, 30 és 32 méretre vonatkozó d1 átmérő nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G3105.110.001
EAN 4010886612279
UBB 203120580741
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6122780

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.