text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs TX 19 1/2 inch E E E14 hossza 38 mm


Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszám
Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 38
Átmérő 17
Méret (TX) 14
Hosszúság (m) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 38
Átmérő 17
Méret (TX) 14
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Kulcsmélység (mm) 13
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód
Type Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2234.140.001
EAN 4010886614747
UBB 240122713912
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6147420

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.