text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IN 32 3/4 hüvelykes hatszögletű dugókulcs szélessége a lapok között 22 mm hosszúság 80 mm


Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszám
Átmérő 38
Hosszúság (m) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Méret (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 38
Hosszúság (m) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Méret (mm) 22
Csatlakozási méret (mm) 20
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Árucikk kód
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám G2258.220.001
EAN 4010886627617
UBB 240122522685
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6276150

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.