text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IN 30 3/8 hüvelykes hatszögletű dugókulcs, lapok közötti szélesség 7 mm hosszúság 47 mm


Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, * nem szabványosított csapszeggel.

Cikkszám
Átmérő 17.5
Hosszúság (m) 47
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 19
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 17.5
Hosszúság (m) 47
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 19
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 17.5
Csatlakozási méret (mm) 10
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 46
Árucikk kód
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, * nem szabványosított csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám G2220.070.001
EAN 4010886827963
UBB 500503823527
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1643037

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.