text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IN 21 1 hüvelykes hatszögletű dugókulcs szélessége a lapok között 19 mm hosszúság 90 mm


Négyszöghajtás DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, * nem szabványosított csapszeggel

Cikkszám
Átmérő 48
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Méret (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 48
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Méret (mm) 19
Csatlakozási méret (mm) 25
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 555
Árucikk kód
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, * nem szabványosított csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám G2267.190.001
EAN 4010886618127
UBB 203120485966
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6181280

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.