text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IN 20 1/4 hüvelykes hatszögletű dugókulcs, lapok közötti szélesség 4 mm hosszúság 37 mm


Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült bit, mangán-foszfátozott, * nem szabványosított, króm-vanádium acélból készült bit

Cikkszám
Átmérő 12
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 28
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 12
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 28
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 4
Csatlakozási méret (mm) 6.3
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült bit, mangán-foszfátozott, * nem szabványosított, króm-vanádium acélból készült bit

Cikkszámok

Cikkszám G2205.040.001
EAN 4010886617625
UBB 240122057872
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6176280

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.