text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IN 19 1/2 hüvelykes hatszögletű dugókulcs, lapok közötti szélesség 6 mm hosszúság 140 mm


DIN 7422 szerint, Négyszöghajtás DIN 3120 szerint - C 12,5, ISO 1174, golyóreteszelő horonnyal, kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörgetéssel, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszám
Átmérő 22.5
Hosszúság (m) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 140
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 22.5
Hosszúság (m) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 140
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 160
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

DIN 7422 szerint, Négyszöghajtás DIN 3120 szerint - C 12,5, ISO 1174, golyóreteszelő horonnyal, kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörgetéssel, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6145800

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.