text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IN 19 (AF) 1/2 hüvelykes hatszögletű AF 3/16 hüvelyk hosszúság 60 mm


Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott

Referência
Átmérő 22.5
Hosszúság (m) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 0.187
Embalado por 1

Especificações

Átmérő 22.5
Hosszúság (m) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 0.187
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott

Números do artigo

Referência G2235.047.001
EAN 4010886615478
UBB 240122045901
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6154710

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.