text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs D32 3/4 hüvelyk 12 pontos, lapok közötti 12 pontos szélesség 19 mm hosszúság 51,5 mm


Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 51.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 51.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 220
Árucikk kód
Model D 32 19
Type Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2256.190.001
EAN 4010886627211
UBB 203120516992
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6272160

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.