text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs D 19 1/2 inch 12 pontos, 12 mm széles, 12 mm hosszúságú lapok hossza 38 mm

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 12.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód
Model D 19 12
Type Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2231.120.001
EAN 4010886613344
UBB 240122037254
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6133470

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.