Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G2200
G2200.060.001
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
Gedore dugókulcs 20 1/4 hüvelykes hatszögletű, 6 mm széles, 6 mm hosszúságú, 25 mm hosszúságú lapok.
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6
Hosszúság (m)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
6
Hosszúság (m)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
3.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
10
Árucikk kód
Megtekint
Model
20 6
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.
Cikkszámok
Cikkszám
G2200.060.001
EAN
4010886616581
UBB
240122052097
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6165830
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést