text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 19 1/2 hüvelykes hatszögletű, lapok közötti szélesség 17 mm hosszúság 39,5 mm


Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 39.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 39.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 15
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód
Model 19 17
Type Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2230.170.001
EAN 4010886613115
UBB 240122035357
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6131180

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.