Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G2225
G2225.080.001
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
Gedore dugóhúzófej TX 30 3/8 inch E E8 hossza 28 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kialakítás
Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm)
28
Átmérő
10.8
Méret (TX)
8
Hosszúság (m)
28
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm)
28
Átmérő
10.8
Méret (TX)
8
Hosszúság (m)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Csatlakozási méret (mm)
10
Kulcsmélység (mm)
6
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
25
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2225.080.001
EAN
4010886625057
UBB
240122722665
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6250510