text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drift lyukasztó 99 10-1


DIN 6458 szerint, GEDORE vanádium acél, Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztára lakkozott munkaélek, Különleges méretek kérésre rendelhetők.

Cikkszám G4967.010.001
A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (m) 120
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Átmérő csúcs (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (m) 120
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Átmérő csúcs (mm) 1
Szár alakja Octagonal
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód 82055980
Type Drift Punch

Leírás

DIN 6458 szerint, GEDORE vanádium acél, Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztára lakkozott munkaélek, Különleges méretek kérésre rendelhetők.

Cikkszámok

Cikkszám G4967.010.001
EAN 4010883870870
UBB 203116104613
UNSPSC 27111505
Gyártó cikksz 8708700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.