text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugaszolóaljzat K 37 L 70 mm


Négyszöghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, Használja a KB 6470 és KB 6475 szériát 95 mm-től és felfelé, SW 95 mm-től használja a KB 6470 és KB 6475 szériát.

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 70
Hosszúság (m) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 70
Hosszúság (m) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 38
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5160
Árucikk kód
Model K 37 L 70
Type Impact Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, Használja a KB 6470 és KB 6475 szériát 95 mm-től és felfelé, SW 95 mm-től használja a KB 6470 és KB 6475 szériát.

Cikkszámok

Cikkszám G2346.700.001
EAN 4010886633083
UBB 203120529110
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6330890

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.