text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókészlet IN19 Q 11 darab


GEDORE kék acéllemez tokban, méretek: GEDORE kék acéllemez, méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm: 320 x 210 x 55 mm

Cikkszám G2296.001.780
Szigetelt Nem
Csomagolás Ügy
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Csomagolás Ügy
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 11
Hatszögletű aljzatok száma 9
Forgatható kupak Nem
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2500
Árucikk kód 8207903000
Type Socket Spanner Set

Leírás

GEDORE kék acéllemez tokban, méretek: GEDORE kék acéllemez, méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm: 320 x 210 x 55 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2296.001.780
EAN 4010886615690
UBB 240122596440
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6156920
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.