text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dobozkulcs 26 R szélesség a lapok között 27 x 32 mm L 195 mm furatátmérő 16,5 mm


Üreges tengely, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott, 26 D és 26 RS (kérjük, külön rendelje meg), * nem szabványosított, *nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 200
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 200
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Kulcsmélység kicsi (mm) 21
Kulcsmélység nagy (mm) 26
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 395
Árucikk kód
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Leírás

Üreges tengely, csőacélból, DIN 2391 varrat nélküli, edzett, C35 anyagból, krómozott, 26 D és 26 RS (kérjük, külön rendelje meg), * nem szabványosított, *nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2456.027.032
EAN 4010886621295
UBB 240120112356
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6212930

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.