text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore D 32 1,5/8AF Gedore D 32 1,5/8AF


Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 62.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 62.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 30.5
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 5/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 550
Árucikk kód
Model D 32 1.5/8AF
Type Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2256.412.001
EAN 4010886627525
UBB 203120519475
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6275260

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.