text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Csapágygyűrűkulcs 306 szélesség a lapok között 30 mm hossz 190 mm CV acél


DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 16.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 51.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Leírás

DIN 7444 szerint, 435 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 480 mm felett C35-től, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, DIN 7444 szerint.

Cikkszámok

Cikkszám G2151.300.001
EAN 4010886647523
UBB 240120081734
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6475270

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.