text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7 XL AF 30 mm hosszúság 480 mm alak A extra hosszú CV acél Gedore kombinált csavarkulcs 7 XL AF 30 mm hosszúság 480 mm alak A extra hosszú CV acél


Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 839
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 480
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 30
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 839
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 30
Fej szélessége nyitott végű (mm) 63
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 44.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 14
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 21.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 860
Árucikk kód 8204110000
Model 7 XL 30
Type Combination Spanner

Leírás

Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszámok

Cikkszám G2112.300.001
EAN 4010886610176
UBB 240122579784
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6101780

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.