Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
Minden kategóriában
Elektronarzędzia
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Marki
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
5O052153
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
Gedore ütvecsapó arccsontgyűrűkulcs 60mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5O052153
Hosszúság (m)
380
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
60
Kis kulcsméret (mm)
19
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
380
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
60
Kis kulcsméret (mm)
19
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
45
A fej magassága nagy (mm)
45
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
108
Nagy fejszélesség (mm)
108
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5O052153
EAN
4010886805978
UBB
500642417439
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1416308