text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore tartozék a 699-es bitekhez


DIN 3126 - E 6,3 (1/4) szerinti hatszöghajtás és DIN 3126 - D 6,3 (1/4) szerinti hatszögmélyedéses hajtás, Mágneses tartóval, Krómozott, Mágneses tartóval, Krómozott, csap pisztolyfém kivitelben.

Cikkszám G2407.001.770
Hosszúság (mm) 60
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 60
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód
Type Bit Holder

Leírás

DIN 3126 - E 6,3 (1/4) szerinti hatszöghajtás és DIN 3126 - D 6,3 (1/4) szerinti hatszögmélyedéses hajtás, Mágneses tartóval, Krómozott, Mágneses tartóval, Krómozott, csap pisztolyfém kivitelben.

Cikkszámok

Cikkszám G2407.001.770
EAN 4010886653869
UBB 203122619349
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 6538610
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.