Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
G2182.055.001
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
Gedore Allen fej 42 7/32AF (5,5MM) mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G2182.055.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
5.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
32
Hosszú láb hossza (mm)
82
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
82
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
5.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
32
Hosszú láb hossza (mm)
82
Penge átmérő (mm)
5.5
Kulcsszélesség (hüvelyk)
7/32 hüvelyk
Gömbfejjel
Nem
Forgatható kupak
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2182.055.001
EAN
4010886634486
UBB
240122078829
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
6344840