text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore adapter 3221 meghajtó 3/4 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes hossz 60 mm


Kézi működtetésű foglalatokhoz, négyszöghajtással DIN 3120, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 25
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 60
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 25
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 20
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 325
Árucikk kód
Type Adapter

Leírás

Kézi működtetésű foglalatokhoz, négyszöghajtással DIN 3120, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2276.003.221
EAN 4010886627822
UBB 240122073200
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6278280

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.