text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Egyetlen nyitott végű csavarkulcs VDE 894 24 mm


VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, 15°-ra állított állkapocs, 15°-ra állított állkapocs.

Cikkszám
Hosszúság (m) 220
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 220
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód
Type Spanner

Leírás

VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, 15°-ra állított állkapocs, 15°-ra állított állkapocs.

Cikkszámok

Cikkszám G3100.240.001
EAN 4010886657331
UBB 203122628415
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6573360

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.